Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DATAVAC ELECTRIC DUSTER - Elektrischer Luftdruckreiniger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DATAVAC ELECTRIC DUSTER - Elektrischer Luftdruckreiniger
DATAVAC ELECTRIC DUSTER - Elektrischer Luftdruckreiniger
DATAVAC ELECTRIC DUSTER - Elektrischer Luftdruckreiniger
DATAVAC ELECTRIC DUSTER - Elektrischer Luftdruckreiniger
DATAVAC ELECTRIC DUSTER - Elektrischer Luftdruckreiniger
DATAVAC ELECTRIC DUSTER - Elektrischer Luftdruckreiniger
Artikel-Nr.:
     337-19.03.1816
Hersteller:
     SECOMP
Herst.-Nr.:
     19.03.1816
EAN/GTIN:
     031275117322
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger

Reinigen Sie Ihren PC, Tastatur, Drucker oder Kamera einfach mit Druckluft.
Der Datavac Electric Duster verfügt über einen leistungsstarken 500 Watt Motor. Dadurch kann er mit hoher Effizienz Staub und Schmutz von hochwertigen elektronischen Geräten entfernen.

  • Bläst saubere, trockene Luft
  • Stabile Metall Konstruktion
  • Ideal für Service-Techniker innerhalb der Firma oder unterwegs
  • Verschiedene Aufsätze im Lieferumfang
Weitere Informationen:
Hersteller:
SECOMP
Produktgruppe:
Werkzeug
Produkttyp:
Luftdruckreiniger
Farbe:
mehrfarbig
Verpackungshöhe:
120 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
270 mm
Paketgewicht:
1.574 kg
Bruttogewicht:
1,574
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
12.11
Weitere Suchbegriffe: Handsauger, Handstaubsauger, Stielsauger, Stielstaubsauger, Beutellose Bodenstaubsauger, Beutellose Sauger, Zyklon-Sauger, Zyklon-Staubsauger, Zyklonsauger, Zyklonstaubsauger, beutellose Staubsauger, beutellose bodenstaubsauger, Druckluft, Tonerstaubsauger, Staub, Schmutz, Luft, Air, cleaner, vacuum, Duster, Staubsauger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 112,95*
€ 144,15*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,85*
€ 158,63*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,15*
€ 171,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,97*
€ 171,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,58*
€ 169,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,55*
€ 166,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,95*
€ 134,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.