Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIOnd BIO-TWS-90-Black In Ear Wireless, Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BIOnd BIO-TWS-90-Black In Ear Wireless, Bluetooth
BIOnd BIO-TWS-90-Black In Ear Wireless, Bluetooth
BIOnd BIO-TWS-90-Black In Ear Wireless, Bluetooth
BIOnd BIO-TWS-90-Black In Ear Wireless, Bluetooth
BIOnd BIO-TWS-90-Black In Ear Wireless, Bluetooth
BIOnd BIO-TWS-90-Black In Ear Wireless, Bluetooth
Artikel-Nr.:
     337-18.02.5049
Hersteller:
     BIOnd
Herst.-Nr.:
     BIO-TWS-90-Black
EAN/GTIN:
     5412479031945
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Headset

Kopfhörer mit tragbarer Ladestation. Mit der tragbaren Ladestation können Sie stundenlang Ihre Lieblingsmusik hören, egal wohin Sie gehen.

  • Batterie: 30mAH Polymerbatterie
  • Akku der Ladebox: 300 mAh Polymer-Akku
  • Ladeanschluss: Typ-C
  • Redezeit: Ungefähr 2,5 Stunden
  • Standby-Zeit: Ungefähr 60 Stunden

BIOnd: Umweltfreundliche Produkte und Verpackungen

Diese neu gestaltete Produktlinie umfasst sämtliches Handyzubehör, das Sie benötigen, um mobil zu bleiben und gleichzeitig zur Rettung unseres geliebten Planeten beizutragen. BIOnd wird aus recycelten und natürlichen, biologisch abbaubaren Materialien hergestellt und alle BIOnd-Verpackungen bestehen zu 100 % aus recyceltem Papier und enthalten keinen Kunststoff. Sogar die auf Verpackungen gedruckte Tinte besteht aus Sojabohnen. BIOnd-Produkte heben sich durch spektakuläre Verpackungen und kompromisslose Qualitätswerte, kombiniert mit einem autarken und umweltfreundlichen Element, von der Masse ab.

Weitere Informationen:
Hersteller:
BIOnd
Produktgruppe:
Audio & Video
Produkttyp:
In-Earphones
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
BIOnd BIO-TWS-90-Black In Ear Wireless
Höhe:
140 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
25 mm
Gewicht:
90 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
160 mm
Paketgewicht:
0.068 kg
Bruttogewicht:
0,068
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Headsets, PC Headset, Kopfhörer, In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, bluetooth kopfhörer im ohr, in-ear kopfhörer, in-ohr-hörer bluetooth, Mikrofon, headset, wasserdicht, Waterproof, brandneu, neuheiten, EPB-440BK, brandnew, earphones, IP67
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 12,50*
€ 18,09*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 17,86*
€ 25,19*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.