Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIOnd BIO-12-SMC AirCard Tracker for Iphone


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BIOnd BIO-12-SMC AirCard Tracker for Iphone
BIOnd BIO-12-SMC AirCard Tracker for Iphone
BIOnd BIO-12-SMC AirCard Tracker for Iphone
BIOnd BIO-12-SMC AirCard Tracker for Iphone
Artikel-Nr.:
     337-18.02.5034
Hersteller:
     BIOnd
Herst.-Nr.:
     BIO-12-SMC
EAN/GTIN:
     5412479032089
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
iPhone
handheld
Flugkarte
FindMy-App

Weltweite Sendungsverfolgung mit umweltfreundlichem Airtracker. Mit diesem Karten-Tracker können Sie ganz einfach Ihre Brieftasche, Gepäck, Taschen, Mäntel, Laptop, wertvolle Ausrüstung und viele weitere Gegenstände verfolgen.

Wie funktioniert die Air Card?
Hardwaregeräte, die die Aircard unterstützen, senden ein sicheres Bluetooth-Signal aus, das von in der Nähe befindlichen Apple-Geräten in der Aircard erkannt werden kann, die den Standort Ihres netzwerkfähigen Find My-Hardwaregeräts an iCloud senden. Anschließend können Sie es auf der Karte suchen die „Find My“-App. Der gesamte Vorgang ist anonym und verschlüsselt, um Ihre Privatsphäre zu schützen. Die Suchvorgänge sind effizient, sodass Sie sich keine Sorgen über die Akkulaufzeit oder den Datenverbrauch machen müssen.

Unbegrenzte Entfernung – Globale Positionierung
Solange sich weltweit Apple-Geräte (iPhone, iPad und Mac) in der Nähe dieses Geräts befinden, können Sie das Find My-Netzwerk verwenden, um Elemente zu verfolgen, und Sie sehen den Standort in der App, die mit dem Apple-Gerät geliefert wird.

Position der Sprachaufforderung
Öffnen Sie im verbundenen Zustand die „Suchen“-App, die mit dem iPhone oder iPad geliefert wird, klicken Sie auf die Schaltfläche „Sound abspielen“. Das Gerät ertönt eine Erinnerung und Sie können das Element anhand der akustischen Erinnerung schnell finden.

Schützen Sie die Privatsphäre und verhindern Sie böswilliges Tracking
Dieses Produkt unterstützt kein Echtzeit-Tracking. Wenn die Find My-Geräte anderer Personen Ihnen folgen, erinnert Sie das iPhone daran, aufmerksam zu sein.

BIOnd: Umweltfreundliche Produkte und Verpackungen

Diese neu gestaltete Produktlinie umfasst sämtliches Handyzubehör, das Sie benötigen, um mobil zu bleiben und gleichzeitig zur Rettung unseres geliebten Planeten beizutragen. BIOnd wird aus recycelten und natürlichen, biologisch abbaubaren Materialien hergestellt und alle BIOnd-Verpackungen bestehen zu 100 % aus recyceltem Papier und enthalten keinen Kunststoff. Sogar die auf Verpackungen gedruckte Tinte besteht aus Sojabohnen. BIOnd-Produkte heben sich durch spektakuläre Verpackungen und kompromisslose Qualitätswerte, kombiniert mit einem autarken und umweltfreundlichen Element, von der Masse ab.

Weitere Informationen:
Hersteller:
BIOnd
Produktgruppe:
Mobiles Zubehör
Produkttyp:
Zubehör für iPhone
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
BIO-12-SMC Airtracker
Höhe:
136 mm
Breite:
79 mm
Tiefe:
35 cm
Gewicht:
0.04 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
160 mm
Paketgewicht:
0.043 kg
Bruttogewicht:
0,043
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 18,83*
€ 26,10*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 24,89*
€ 34,46*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.