Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIOnd BIO-35-EAR Wired Earphones Jack 3.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BIOnd BIO-35-EAR Wired Earphones Jack 3.5mm
BIOnd BIO-35-EAR Wired Earphones Jack 3.5mm
BIOnd BIO-35-EAR Wired Earphones Jack 3.5mm
BIOnd BIO-35-EAR Wired Earphones Jack 3.5mm
Artikel-Nr.:
     337-18.02.5030
Hersteller:
     BIOnd
Herst.-Nr.:
     BIO-35-EAR
EAN/GTIN:
     5412479031754
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Earphone
In-Ear Headset
InEar-Headset
Kopfhörer

3,5-mm-Klinkenadapter, kabelgebundenes Headset mit Geräuschunterdrückungsfunktion. Mit den mitgelieferten Audioadaptern und der Geräuschunterdrückungsfunktion können Sie Ihr Hörerlebnis individuell anpassen. Genießen Sie hochwertige Audioqualität, egal wohin Sie gehen!

  • Stecker: 3,5-mm-Kopfhöreranschluss
  • Widerstand: 320
  • Frequenz: 20-1 OKhZ

BIOnd: Umweltfreundliche Produkte und Verpackungen

Diese neu gestaltete Produktlinie umfasst sämtliches Handyzubehör, das Sie benötigen, um mobil zu bleiben und gleichzeitig zur Rettung unseres geliebten Planeten beizutragen. BIOnd wird aus recycelten und natürlichen, biologisch abbaubaren Materialien hergestellt und alle BIOnd-Verpackungen bestehen zu 100 % aus recyceltem Papier und enthalten keinen Kunststoff. Sogar die auf Verpackungen gedruckte Tinte besteht aus Sojabohnen. BIOnd-Produkte heben sich durch spektakuläre Verpackungen und kompromisslose Qualitätswerte, kombiniert mit einem autarken und umweltfreundlichen Element, von der Masse ab.

Weitere Informationen:
Hersteller:
BIOnd
Produktgruppe:
Audio & Video
Produkttyp:
In-Earphones
Farbe:
beige
Lieferumfang:
BIO-35-EAR
Höhe:
140 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
25 mm
Gewicht:
50 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Paketgewicht:
0.034 kg
Bruttogewicht:
0,034
Weitere Suchbegriffe: In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, 3,5mm ohrhörer, earphone, Mikrofon, Headset, headset, wasserdicht, Waterproof, brandneu, neuheiten, EPB-440BK, brandnew, earphones, IP67
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 6,30*
€ 9,34*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 9,99*
€ 14,53*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.