Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Stereo Headset H110 - Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech Stereo Headset H110 - Headset
Logitech Stereo Headset H110 - Headset
Logitech Stereo Headset H110 - Headset
Artikel-Nr.:
     337-18.02.4526
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     981-000271
EAN/GTIN:
     5099206022423
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets

Ein vielseitiges, benutzerfreundliches Headset mit Rauschunterdrückung und vollem Stereoklang für problemlose Online-Gespräche mit Freunden.

Logitech Stereo Headset H110 - Headset ( halb offen )

Das Mikrofon mit Rauschunterdrückung reduziert Hintergrundgeräusche und kann weggedreht werden, wenn es nicht gebraucht wird. Warum sich auf Internetgespräche beschränken? Das Headset eignet sich auch für Musik, Filme und Spiele. Sie können den Kopfbügel bequem anpassen und das Mikrofon auf beiden Seiten tragen.

Weitere Informationen:
Hersteller:
LOGITECH
Produktgruppe:
Headsets
Produkttyp:
Headset
Farbe:
schwarz
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
260 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Paketgewicht:
0.204 kg
Bruttogewicht:
0,204
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,50*
ab € 6,30*
€ 8,43*
2 Tage
15
1
€ 6,90*
ab € 6,58*
€ 8,71*
1
€ 6,78*
ab € 6,58*
€ 8,79*
1
€ 4,50*
ab € 6,62*
€ 8,80*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 16,79*
€ 21,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cherry
JA-0800
€ 70,54*
Ähnlich
Cherry
JA-0850
€ 84,01*
Ähnlich
Cherry
CX-NGALE-BOOM-BLACK
€ 105,94*
Ähnlich
Cherry
CX-NGALE-R-RGB-BLACK
€ 122,98*
Ähnlich
Cherry
CX-NGALE-X-RGB-BLACK
€ 187,43*
Ähnlich
Cherry
JA-0700
€ 39,13*
Ähnlich
Cherry
JA-0710
€ 63,94*
Ähnlich
Cherry
JA-0720
€ 64,10*
Ähnlich
Cherry
JA-0750
€ 19,42*
Ähnlich
Cherry
JA-2210-2
€ 8,75*
Ähnlich
CHERRY XTRFY
XG-H1
€ 148,26*
Ähnlich
Corsair
CA-9011281-EU
€ 96,85*
Ähnlich
Corsair
CA-9011238-EU
€ 102,24*
Ähnlich
Corsair
CA-9011186-EU
€ 191,27*
Ähnlich
Logitech
920-012931
€ 209,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.