Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEAL SHIELD Scroll Wheel Mouse white SSWM3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SEAL SHIELD Scroll Wheel Mouse white SSWM3
SEAL SHIELD Scroll Wheel Mouse white SSWM3
SEAL SHIELD Scroll Wheel Mouse white SSWM3
Artikel-Nr.:
     337-18.02.2812
Hersteller:
     Seal Shield
Herst.-Nr.:
     SSWM3
EAN/GTIN:
     0852994002542
Suchbegriffe:
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Laser Mouse

Seal Shield Scroll Wheel Mouse white, spülmaschinenfest

  • 100% Wasser- und Staubdicht (IP68, NEMA 4X)
  • Spülmaschinenfest (für alle handelsüblichen Spülmaschinen bis 60°C) (Spülmaschinen-Hitzetrocknung muss deaktiviert sein)
  • Desinfizierbar
  • Schutz der Elektronik durch Silikonummantelung
  • Ergonomischer Bedienkomfort einer herkömmlichen PC-Maus
  • CLEAN-CAP wasserdichte USB-Schutzkappe
  • USB-Anschluss Plug and Play
  • Präziser Optik-Sensor (800 dpi) für eine exakte und fließende Steuerung des Mauszeigers
Weitere Informationen:
Hersteller:
SEAL SHIELD
Produktgruppe:
Mäuse/Presenter
Produkttyp:
Maus
Farbe:
weiß
Kabellos:
nein
Maus Technologie:
Optisch
Anschlüsse:
USB
Gewicht:
147 g
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
100 mm
Paketgewicht:
0.177 kg
Bruttogewicht:
0,177
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
6.03
Weitere Suchbegriffe: Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, computermaus weiss, computer maus, seal shield maus, USB, IP 68, wasserfest, Seal Shield
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 46,10*
€ 62,01*
Lager 337
Frei Haus
ab € 49,97*
€ 66,58*
€ 3,50*
ab € 59,24*
€ 77,70*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,58*
€ 79,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,12*
€ 77,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,93*
€ 72,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,77*
€ 68,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.