Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEAL SHIELD Scroll Wheel Mouse black SSM3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SEAL SHIELD Scroll Wheel Mouse black SSM3
SEAL SHIELD Scroll Wheel Mouse black SSM3
SEAL SHIELD Scroll Wheel Mouse black SSM3
SEAL SHIELD Scroll Wheel Mouse black SSM3
Artikel-Nr.:
     337-18.02.2811
Hersteller:
     Seal Shield
Herst.-Nr.:
     SSM3
EAN/GTIN:
     0898109002014
Suchbegriffe:
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Laser Mouse

Seal Shield Scroll Wheel Mouse black, spülmaschinenfest

  • 100% Wasser- und Staubdicht (IP68, NEMA 4X)
  • Spülmaschinenfest (für alle handelsüblichen Spülmaschinen bis 60°C) (Spülmaschinen-Hitzetrocknung muss deaktiviert sein)
  • Desinfizierbar
  • Schutz der Elektronik durch Silikonummantelung
  • Ergonomischer Bedienkomfort einer herkömmlichen PC-Maus
  • CLEAN-CAP wasserdichte USB-Schutzkappe
  • USB-Anschluss Plug and Play
  • Präziser Optik-Sensor (800 dpi) für eine exakte und fließende Steuerung des Mauszeigers
Weitere Informationen:
Hersteller:
SEAL SHIELD
Produktgruppe:
Mäuse/Presenter
Produkttyp:
Maus
Farbe:
schwarz
Kabellos:
nein
Maus Technologie:
Optisch
Anschlüsse:
USB
Gewicht:
146.2 g
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Paketgewicht:
0.176 kg
Bruttogewicht:
0,176
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
6.03
Weitere Suchbegriffe: Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, computermaus schwarz, computer maus, seal shield maus, USB, IP 68, wasserfest, Seal Shield
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,80*
€ 79,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,43*
€ 77,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,49*
€ 73,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,92*
€ 68,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.