Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEAL SHIELD Silver Storm Mouse USB white STWM042


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SEAL SHIELD Silver Storm Mouse USB white STWM042
SEAL SHIELD Silver Storm Mouse USB white STWM042
SEAL SHIELD Silver Storm Mouse USB white STWM042
SEAL SHIELD Silver Storm Mouse USB white STWM042
SEAL SHIELD Silver Storm Mouse USB white STWM042
SEAL SHIELD Silver Storm Mouse USB white STWM042
SEAL SHIELD Silver Storm Mouse USB white STWM042
SEAL SHIELD Silver Storm Mouse USB white STWM042
Artikel-Nr.:
     337-18.02.2803
Hersteller:
     Seal Shield
Herst.-Nr.:
     STWM042
EAN/GTIN:
     0852994002214
Suchbegriffe:
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Laser Mouse

Die PC-Maus Silver Storm bietet exzellenten Eingabekomfort bei hoher Widerstandsfähigkeit gegen Flüssigkeiten und Verunreinigungen. Bei dem Gerät handelt es sich um eine 3-Tasten Version, die sowohl komplett wasserdicht ist als auch antimikrobielle Eigenschaften besitzt:

  • Scrollfunktion
  • Spülmaschinenfest (für alle handelsüblichen Spülmaschinen bis 60°C) (Spülmaschinen-Hitzetrocknung muss deaktiviert sein)
  • SEAL SHIELD-Schutz der Elektronik durch Silikonummantelung
  • SEAL CAP wasserdichte USB Schutzkappe
  • Schutzgrad IP68
  • USB Anschluss
Weitere Informationen:
Hersteller:
SEAL SHIELD
Produktgruppe:
Mäuse/Presenter
Produkttyp:
Maus
Farbe:
weiß
Kabellos:
nein
Maus Technologie:
Optisch
Anschlüsse:
USB
Gewicht:
133.1 g
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Paketgewicht:
0.164 kg
Bruttogewicht:
0,164
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
6.03
Weitere Suchbegriffe: Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, computermaus silber, computer maus, seal shield maus, IP 68, Seal Shield, wasserfest, antibakteriell
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 53,20*
€ 70,11*
€ 3,50*
ab € 60,23*
€ 78,83*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 60,25*
€ 78,85*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,11*
€ 83,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,03*
€ 82,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,08*
€ 76,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,11*
€ 72,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.