Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 337-18.02.2707 Herst.-Nr.: 28002 EAN/GTIN: 4250078143123 |
| | |
|
| | |
| KeySonic ist einer der führenden Hersteller auf dem internationalen Markt der Eingabegeräte. Produkte von KeySonic bringen Ihnen digitale Daten als auch das Internet nahe und ermöglichen es Ihnen, in der digitalen Welt effektiver zu arbeiten, zu spielen und zu kommunizieren. Der Name KeySonic steht für ein ansprechendes Design und ein ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis. - Flache und kompakte Tastatur mit oberer Gehäuseschale aus Voll-Aluminium im modernen, eleganten Design
- Integriertes Touchpad mit 2 mausähnlichen Funktionstasten
- Eingearbeitete Handballenauflage
- Volle Funktionalität einer Tastatur mit Standard-Layout (Integrierter Nummernblock und 12 Funktionstasten)
- Ästhetische, blaue Status-LEDs für Caps-, Num- und Scroll Lock
- Plug & Play Installation
- Ideal für Arbeiten unter beengten Verhältnissen wie z. B. im 19"-Bereich, Kassenplätze, Tresenbereiche oder Bereiche mit modernen Design-Anforderungen
Weitere Informationen: | | Hersteller: | KEYSONIC | Produktgruppe: | Tastaturen/Desktops | Produkttyp: | Mini-Tastatur | Kabellos: | nein | Tastatur-Layout: | DE | Maus: | nein | Anschlüsse: | USB | Multimediatasten: | nein | Linkshänder: | nein | Farbe (Gehäuse/Tasten): | schwarz | Bluetooth: | nein | Touchpad: | ja | Trackball: | nein | Zahlenblock: | ja | Ergonomische Form: | nein | Spritzwasserfest: | nein | Abmessungen (HxBxT): | 291 x 29 x 197 mm | Technische Besonderheiten: | Mini-Keyboard mit integriertem Touchpad, Notebook-Tasten ... | Höhe: | 291 mm | Breite: | 29 mm | Tiefe: | 197 mm | Gewicht: | 0.665 kg | Verpackungshöhe: | 40 mm | Verpackungsbreite: | 320 mm | Verpackungstiefe: | 240 mm | Paketgewicht: | 0.845 kg | Bruttogewicht: | 0,845 | Aktuelle Katalogausgabe: | 24.1 | Aktuelle Katalogseite: | 6.08 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tablettastatur, Tastatur für Tablet, Wireless Keyboard, Wireless Tastatur, KeySonic Tastaturen, Keyboard, Tastatur, USB Switch, funktastatur mit touchpad, usb switch, KEYSONIC, ACK-540 U+, QWERTZ, Deutsch, verkabelt, Eingabe, deutsch |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 34,15* | € 44,91* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 34,32* | € 44,92* | | | | Lager 337 | | | | | | Frei Haus | ab € 34,13* | € 44,93* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 34,25* | € 45,18* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 35,55* | € 46,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 337 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 337 | | Versand: Lager 337 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|