Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco Radiowecker, CR-12BK, schwarz, FM Radio, mit Nachtlicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenco Radiowecker, CR-12BK, schwarz, FM Radio, mit Nachtlicht
Lenco Radiowecker, CR-12BK, schwarz, FM Radio, mit Nachtlicht
Lenco Radiowecker, CR-12BK, schwarz, FM Radio, mit Nachtlicht
Lenco Radiowecker, CR-12BK, schwarz, FM Radio, mit Nachtlicht
Lenco Radiowecker, CR-12BK, schwarz, FM Radio, mit Nachtlicht
Lenco Radiowecker, CR-12BK, schwarz, FM Radio, mit Nachtlicht
Artikel-Nr.:
     337-17.08.1193
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     CR-12BK
EAN/GTIN:
     8711902041108
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitalradio
Radio
Radiowecker
lenco radiowecker

Der Lenco CR-12 ist ein kompakter FM-Radiowecker mit 0,6 Zoll LED-Anzeige und einem Nachtlicht. Während Sie voll Schwung aufstehen, geniessen Sie herrliche Musik.

Der Radiowecker von Lenco verfügt über eine Doppelalarmfunktion. Sehr praktisch, wenn Ihr Partner und Sie morgens nicht zur gleichen Zeit aufstehen wollen. Die Schlummerfunktion sorgt dafür, dass Sie nicht sofort aufspringen müssen, wenn der Wecker-Alarm ertönt.

Möchten Sie abends auch mit dem Lenco CR-12 einschlafen? Dann stellen Sie den Sleeptimer ein; der Wecker schaltet sich dann automatisch zur eingestellten Zeit aus. Dadurch wird verhindert, dass Sie mitten in der Nacht durch das Radio geweckt werden.

Wachen Sie trotz des Sleeptimers nachts auf? Der Lenco CR-12 ist mit einem praktischen Nachtlicht und Anzeige mit Dimmer-Funktion ausgestattet.

Weitere Informationen:
Hersteller:
Lenco
Produktgruppe:
Audio & Video
Produkttyp:
Radiowecker
Farbe:
schwarz
Weckertyp:
Radiowecker
Radioempfang:
FM
Anzahl der Lautsprecher:
1
Höhe:
7.1 cm
Breite:
11.7 cm
Tiefe:
11.7 cm
Gewicht:
0.35 kg
Verpackungshöhe:
90 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Paketgewicht:
0.426 kg
Bruttogewicht:
0,426
Weitere Suchbegriffe: radiowecker, Sleeptimer, LED Display, FM
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 10,23*
€ 14,38*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 16,36*
€ 22,43*
2 Tage
4
1
€ 4,90*
ab € 16,63*
€ 22,77*
6
€ 5,46*
ab € 17,75834*
€ 23,13834*
6
Frei Haus
ab € 18,63667*
€ 23,53667*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.