Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco Plattenspieler LBT-189WA, schwarz / braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenco Plattenspieler LBT-189WA, schwarz / braun
Lenco Plattenspieler LBT-189WA, schwarz / braun
Lenco Plattenspieler LBT-189WA, schwarz / braun
Lenco Plattenspieler LBT-189WA, schwarz / braun
Lenco Plattenspieler LBT-189WA, schwarz / braun
Lenco Plattenspieler LBT-189WA, schwarz / braun
Lenco Plattenspieler LBT-189WA, schwarz / braun
Lenco Plattenspieler LBT-189WA, schwarz / braun
Lenco Plattenspieler LBT-189WA, schwarz / braun
Lenco Plattenspieler LBT-189WA, schwarz / braun
Lenco Plattenspieler LBT-189WA, schwarz / braun
Lenco Plattenspieler LBT-189WA, schwarz / braun
Lenco Plattenspieler LBT-189WA, schwarz / braun
Artikel-Nr.:
     337-17.08.1119
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     LBT-189WA
EAN/GTIN:
     8711902073239
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattenspieler
Schallplattenspieler
stl deutschland plattenspieler
plattenspieler

Der Lenco LBT-189 ist ein moderner Plattenspieler. Von jetzt an kannst du deine Lieblingsplatten auf Knopfdruck geniessen. Der Lenco LBT-189 erweckt deine Platten mühelos zum Leben.

Der LBT-189 lässt sich kinderleicht an externe Lautsprecher über den Cinch-Anschluss auf der Rückseite oder über Bluetooth anschliessen. Ebenso lässt sich jedes andere Bluetooth-Gerät, wie z.B. Kopfhörer oder tragbare Bluetooth-Lautsprecher damit ansteuern. So können Sie zu Hause auf dem Sofa einen vollen und warmen Klang geniessen.

Die Geschwindigkeit kann man leicht von 33 auf 45 U/min abändern. Dank der mitgelieferten Staubschutzhaube kann der LBT-189 vor Staub, Kratzern etc. geschützt werden.

Weitere Informationen:
Hersteller:
Lenco
Produktgruppe:
Audio & Video
Produkttyp:
Plattenspieler
Farbe:
schwarz / braun
Lieferumfang:
- LBT-189WA - Anti-Skating-Gegengewicht
Antriebsart:
Riemenantrieb
Plattenspieler Ausstattung:
Vorverstärker integriert
Anzahl der Lautsprecher:
0
Farbgruppe:
Braun
Höhe:
12.5 cm
Breite:
41.5 cm
Tiefe:
36 cm
Gewicht:
4.6 kg
Verpackungshöhe:
200 mm
Verpackungsbreite:
430 mm
Verpackungstiefe:
510 mm
Paketgewicht:
6.69 kg
Bruttogewicht:
6,69
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Lenco, Schallplatte, holz, Platte, braun, schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,09*
€ 208,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,27*
€ 203,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,52*
€ 186,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,01*
€ 179,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,60*
€ 163,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.