Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Kopierpapier A4, 80g, 500 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE Kopierpapier A4, 80g, 500 Blatt
ROLINE Kopierpapier A4, 80g, 500 Blatt
ROLINE Kopierpapier A4, 80g, 500 Blatt
ROLINE Kopierpapier A4, 80g, 500 Blatt
Artikel-Nr.:
     337-16.06.1125
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     16061125
EAN/GTIN:
     4004070355769
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier

Jetzt das spezielle ROLINE Multifunktionspapier aus dem Hause SECOMP bestellen: Limitierte Auflage - nur solange Vorrat reicht!

Hochweisses Multifunktionsspapier DIN A4 mit herausragenden Eigenschaften auf allen Kopierern und Laserdruckern!

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Papier, Folien
Produkttyp:
Multifunktionspapier
Farbe:
weiß
Lieferumfang:
500 Blatt
Papierformat:
DIN A4 = 210 mm x 297 mm
Inhalt:
500 Blatt
Papiergewicht:
80 g/m²
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
220 mm
Verpackungstiefe:
310 mm
Paketgewicht:
2.434 kg
Bruttogewicht:
2,434
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
€ 6,62*
2 Tage
34
€ 4,90*
€ 9,86*
6 Tage
34
€ 6,99*
€ 16,884*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.