Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS EX-60310 PoE+ Gigabit Injektor 60W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EXSYS EX-60310 PoE+ Gigabit Injektor 60W
EXSYS EX-60310 PoE+ Gigabit Injektor 60W
EXSYS EX-60310 PoE+ Gigabit Injektor 60W
EXSYS EX-60310 PoE+ Gigabit Injektor 60W
EXSYS EX-60310 PoE+ Gigabit Injektor 60W
EXSYS EX-60310 PoE+ Gigabit Injektor 60W
EXSYS EX-60310 PoE+ Gigabit Injektor 60W
Artikel-Nr.:
     337-15.06.3442
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-60310
EAN/GTIN:
     4718359603105
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
poe netzeile

PoE+ Gigabit Injektor 60W, -40°C bis +80°C

Mit dem Gigabit Ethernet PoE Injektor EX-60310 im robusten Metallgehäuse können Endgeräte wie beispielsweise IP-Telefone, IP-Kameras, WLAN Access Points etc. über das Netzwerkkabel mit Spannung versorgt werden.

Er unterstützt den PoE+ Standard IEEE 802.3at. Die Maximalleistung (PD) am PoE Port
beträgt im Typ 1 12.95W und im Typ 2 25.50W, zusätzlich ist auch LTPoE++ mit bis zu 60W möglich.

Die Stromversorgung von einem optionalen externen Netzteil erfolgt über den +12~48V Terminal Block.

Der EX-60310 gewährleistet eine sichere Datenübertragung und exzellente Performance von bis zu 1000Mbit/s. Dank dem robusten Metallgehäuse und dem erweiterten Betriebstemperaturbereich von -40°C bis 80°C ist er für eine Vielzahl von Anwendungen auch in rauen Umgebungen geeignet.

Im Lieferumfang ist ein DIN-Rack Kit (vormontiert) und ein Wandmontagebügel enthalten.

  • Versorgt Netzwerk-Endgeräte mit Strom über die Datenleitung
  • 10/100/1000Base-T Gigabit Ethernet
  • Vollständig IEEE 802.3af/at Power Over Ethernet (PoE) konform
  • Maximale abgegebene Leistung (PD): Type 1 = 12.95W / Type 2 = 25.50W / LTPoE++ = 60W
  • Wandelt die Eingangsspannung auf den PoE-Bereich von 42 bis 57VDC hoch
  • Plug and Play, keine Konfiguration und Installation erforderlich
  • LED-Statusanzeige für Spannungsversorgung und PoE
  • Terminal Block für DC-Eingang, +12 V bis +48 VDC
  • Robustes, kompaktes Metallgehäuse, IP40
  • Inkl. DIN-Rail Kit und Wandmontagebügel
  • Erweiterter Betriebstemperaturbereich von -40°C bis +80°C
Weitere Informationen:
Hersteller:
EXSYS
Produktgruppe:
PoE Adapter
Produkttyp:
Gigabit PoE Injektor
Lieferumfang:
EX-60310, DIN-Rail Kit (vormontiert), Wandmontage Kit, Ha...
Power over Ethernet (PoE):
PoE
Schutzart (IP Code):
IP40
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
80 °C
Höhe:
95 mm
Breite:
28 mm
Tiefe:
67.5 mm
Gewicht:
370 g
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Paketgewicht:
0.354 kg
Bruttogewicht:
0,354
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: POENetzwerkswitch, EXSYS PoE Gigabit Injektor Metall, POEEthernetSwitch, POESwitch, PowerOverEthernetSwitches, LAN
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 77,04*
€ 99,02*
€ 4,50*
ab € 89,38*
€ 115,17*
€ 6,90*
ab € 125,53*
€ 158,80*
Frei Haus
ab € 197,32*
€ 227,78*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,02*
€ 117,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,39*
€ 117,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,16*
€ 103,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,99*
€ 102,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,04*
€ 91,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.