Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS PoE++ Gigabit Injektor 60W, -40°C bis +80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS PoE++ Gigabit Injektor 60W, -40°C bis +80°C
EXSYS PoE++ Gigabit Injektor 60W, -40°C bis +80°C
EXSYS PoE++ Gigabit Injektor 60W, -40°C bis +80°C
EXSYS PoE++ Gigabit Injektor 60W, -40°C bis +80°C
EXSYS PoE++ Gigabit Injektor 60W, -40°C bis +80°C
EXSYS PoE++ Gigabit Injektor 60W, -40°C bis +80°C
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107443489
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-60310
EAN/GTIN:
     4718359603105
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
poe injector exsys
Mit dem Gigabit Ethernet PoE Injector EX-60310 im robusten Metallgehäuse können Endgeräte wie IP-Telefone, IP-Kameras, WLAN Access Points etc. über das Netzwerkkabel mit Strom versorgt werden. Er unterstützt die PoE-Standards IEEE 802.3af (PoE), IEEE 802.3at (PoE+) und IEEE 802.3bt (PoE++) und ermöglicht eine maximale Leistungsabgabe am PoE-Port von bis zu 60 W. Die Stromversorgung über ein optionales externes Netzteil erfolgt über den +12~48V Terminal Block. Der EX-60310 garantiert eine sichere Datenübertragung und eine exzellente Performance von bis zu 1000Mbit/s. Durch das robuste Metallgehäuse und den erweiterten Betriebstemperaturbereich von -40°C bis 80°C ist er für eine Vielzahl von Anwendungen auch in rauen Umgebungen geeignet. Zum Lieferumfang gehören ein vormontiertes DIN-Rack-Kit und eine Wandmontagehalterung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
67.5 mm
Höhe
28 mm
Gewicht
370 g
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
1
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CE, RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Wandmontage
Ja
Plug
Ja
LED-Anzeigen
PoE, Status
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Wandmontageset
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Temperatur Betriebsumgebung
-40 - 176 °F
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Energie
Eingangsspannung
12 - 48 V
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
60 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
60 W
Weitere Suchbegriffe: poe netzeile
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,51*
€ 119,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,21*
€ 116,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,16*
€ 104,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,91*
€ 102,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,79*
€ 91,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.