Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS EX-1324-37P USB 2.0 zu 4x Seriell, RS-232 Ports mit 37 Pin Buchse, Konverter, FTDI, schwarz, 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS EX-1324-37P USB 2.0 zu 4x Seriell, RS-232 Ports mit 37 Pin Buchse, Konverter, FTDI, schwarz, 1,8 m
EXSYS EX-1324-37P USB 2.0 zu 4x Seriell, RS-232 Ports mit 37 Pin Buchse, Konverter, FTDI, schwarz, 1,8 m
EXSYS EX-1324-37P USB 2.0 zu 4x Seriell, RS-232 Ports mit 37 Pin Buchse, Konverter, FTDI, schwarz, 1,8 m
EXSYS EX-1324-37P USB 2.0 zu 4x Seriell, RS-232 Ports mit 37 Pin Buchse, Konverter, FTDI, schwarz, 1,8 m
EXSYS EX-1324-37P USB 2.0 zu 4x Seriell, RS-232 Ports mit 37 Pin Buchse, Konverter, FTDI, schwarz, 1,8 m
Artikel-Nr.:
     337-15.06.3389
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-1324-37P
EAN/GTIN:
     4718359132469
Suchbegriffe:
USB D-Sub Adapter
USB Seriell Adapter
USB Seriell Konverter
USB RS232 Adapter

EXSYS EX-1324-37P USB 2.0 zu 4 x Serielle Schnittstelle RS-232 Ports mit 37 Pin Buchse, Konverter, FTDI

Das USB 2.0 zu RS-232 Kabel stellt vier Serielle RS-232 High Performance UART 16C550 Ausgang zur Verfügung. Er ist entwickelt worden um vier weitere Serielle Ausgänge für Notebook, PC, kleine Workstations oder Server über den USB 2.0 Bus zu erweitern. Durch die einfache Installation muss der Rechner nicht geöffnet werden und die EX-1324-37P kann bei laufendem Betrieb installiert werden. Die EX-1324-37P hat eine 37 Pin Buchse an das dass mitgelieferte Octopus Kabel OPTC4-9 angeschlossen werden kann.

  • Schnittstelle RS-232 V.24 (37 Pin)
  • 16C550 FIFO Buffer mit 16Byte
  • Daten Bits: 7 und 8
  • Stop Bits: 1, 1.5 und 2
  • Parity: none, even, odd, space und mark
  • Signale RS232: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
  • Stromversorgung vom USB Bus (Bus Power)
Weitere Informationen:
Hersteller:
EXSYS
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
USB-Seriell Konverter
Farbe:
schwarz
Länge:
1.8 m
Lieferumfang:
EX-1324-37P, Octopus Kabel 4 x 9 Pin Seriell, Treiber CD,...
Anschlüsse Seite 1 (PC):
1 x USB 2.0 A-Stecker Upstream
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
1 x 37 Pin Buchse, 4 x 9 Pin Seriell RS-232 (Octopus-Kabel)
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
D-Sub 9-polig (DE-9)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Farbe (Kabel):
schwarz
Anwendungsbereich:
extern
Gewicht:
450 g
Bruttogewicht:
0
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: USB RS232 Konverter, usb rs232 adapter exsys, usb d sub adapter, Seriell, Konverter, usbzuserialadapter, FTDI, 37 Pin Buchse, Schnittstelle, USB, Seriellkonverter, RS-232
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 76,23*
€ 99,22*
€ 3,50*
ab € 81,34*
€ 105,86*
€ 4,50*
ab € 81,93*
€ 105,87*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,22*
€ 118,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,16*
€ 115,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,02*
€ 108,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,64*
€ 105,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,23*
€ 90,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.