Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE PCIe 4.0 x4 3.3V5A Host Adapter für PCIe-NVMe M.2 110mm SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE PCIe 4.0 x4 3.3V5A Host Adapter für PCIe-NVMe M.2 110mm SSD
ROLINE PCIe 4.0 x4 3.3V5A Host Adapter für PCIe-NVMe M.2 110mm SSD
ROLINE PCIe 4.0 x4 3.3V5A Host Adapter für PCIe-NVMe M.2 110mm SSD
ROLINE PCIe 4.0 x4 3.3V5A Host Adapter für PCIe-NVMe M.2 110mm SSD
ROLINE PCIe 4.0 x4 3.3V5A Host Adapter für PCIe-NVMe M.2 110mm SSD
Artikel-Nr.:
     337-15.06.2196
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     15.06.2196
EAN/GTIN:
     7630049621114
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PCI-Express
brandneu
110mm M.2
Schnittstellenkarte

Neuer NVMe-Standard (basiert auf PCI Express 4.0 mit 4 Lanes) ermöglicht es die Datengeschwindigkeit gegenüber einer normalen SATA-SSD nochmals zu erhöhen. Die Konsequenz: Mehr Bandbreite und reduzierte Latenzzeiten gegenüber der SATA Schnittstelle.
Optimale Lösungen für Workstations.

  • Erweitert Ihren PC um einen M.2 NGFF Slot
  • Hardware-Adapter PCIe für M.2 NGFF SSD Module
  • Unterstützt PCIe 4.0 und PCIe 3.0 Mainboards
  • Unterstützt M.2 NGFF 110mm, 80mm, 60mm, 42mm SSDs
  • Passend für M.2 PCIe NVMe und PCIe AHCI SSDs
  • 1x M2 NGFF Typ 22.110-D5-M Anschluss an Bord
  • Verstellbare M.2 NGFF Abstandshalter - mehrere Löcher mit Metallisierung je Steckplatz (unterstützt SSD Typ 22110, 2280, 2260, 2242)
  • Unterstützt beidseitig bestückte SSD Module (auf der Ober- und Unterseite) mit 1,5 mm Bauteilhöhe
  • Unterstützt M.2 PCIe SSD-Laufwerk mit hoher Leistung 3,3 V, 5 A
  • Transparent für das Betriebssystem, keine Treiber erforderlich
  • Unterstützt: Windows 7/8/10 Vista, Server 2012 (64bit / 32bit), und Mac OS 10.x
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Schnittstellenkarten
Produkttyp:
PCI-Express-Adapterkarte
Farbe:
rot
Lieferumfang:
Adapter, Bedienungsanleitung
Schnittstellen:
1x 110mm M.2 NGFF
Installationsanleitung / Handbuch:
ja
Gewicht:
60.4 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Paketgewicht:
0.19 kg
Bruttogewicht:
0,19
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: I/O-Karte, brandnew, I/OKarte, neuheiten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 19,73*
€ 27,45*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 23,65*
€ 32,68*
4 Tage
52
€ 1,00*
ab € 29,75*
€ 40,97*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.