Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN AD400E DSP Mixer 4-CH Analog Input and Dante Output


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN AD400E DSP Mixer 4-CH Analog Input and Dante Output
ATEN AD400E DSP Mixer 4-CH Analog Input and Dante Output
ATEN AD400E DSP Mixer 4-CH Analog Input and Dante Output
ATEN AD400E DSP Mixer 4-CH Analog Input and Dante Output
ATEN AD400E DSP Mixer 4-CH Analog Input and Dante Output
ATEN AD400E DSP Mixer 4-CH Analog Input and Dante Output
Artikel-Nr.:
     337-14.01.7457
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     AD400E
EAN/GTIN:
     4710469346507
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrofon-Vorverstärker
mikrofon-vorverstärker

Der AD400E wandelt 4 Kanäle mit symmetrischen/unsymmetrischen Mikrofon-/Line-Pegel-Audiosignalen in Dante-Pakete um

Der AD400E wandelt 4 Kanäle mit symmetrischen/unsymmetrischen Mikrofon-/Line-Pegel-Audiosignalen in Dante-Pakete um, um mit Dante-kompatiblen Geräten zu arbeiten.
Er ist außerdem AES67-konform und verbessert die Interoperabilität zwischen verschiedenen Audionetzwerkprotokollen und Geräten. Das Gerät unterstützt 24 Bit und bietet Abtastratenoptionen von 44,1k, 48k, 88,2k und 96 kHz, um verschiedene kommerzielle Anwendungsanforderungen zu erfüllen.
Die professionelle Vorverstärkerschaltung des AD400E bietet einen großen Dynamikbereich, eine hohe Signalaussteuerungsreserve und ein hervorragendes Signal-Rausch-Verhältnis (SNR). Die Phantomspeisung (+48V) kann für jeden einzelnen Eingang aktiviert werden und unterstützt Kondensatormikrofone bei geringer Signalverzerrung.

  • Dante AoIP-Technologie – ersetzt schwere, kostspielige analoge Audiokabel durch kostengünstige, einfach zu handhabende Cat-Kabel
  • AES67-konform
  • Konvertiert 4 Kanäle mit symmetrischen/unsymmetrischen Mikrofon-/Line-Level-Audiosignalen in Dante-Pakete
  • Unterstützt 24 Bit und bietet Abtastratenoptionen von 44,1k, 48k, 88,2k und 96 kHz
  • Euroblock-Steckverbinder für den Anschluss der Analogeingänge sind im Lieferumfang enthalten
  • Professionelle Vorverstärkerschaltung – liefert einen großen Dynamikbereich und ein hervorragendes Signal-Rausch-Verhältnis (SNR)
  • Phantomspeisung (+48V) – kann für jeden einzelnen Eingang aktiviert werden, unterstützt Kondensatormikrofone und verursacht nur geringe Signalverzerrungen
  • Parallele Kompression – 4 zusätzliche Kanäle dienen als Side-Chain-Eingänge und kombinieren ein Originalsignal mit einer komprimierten Kopie, um den Klang zu verbessern
  • Eingebauter DSP – ermöglicht 24 Voreinstellungen und schnelle Anpassung der Einstellungen über die PC-basierte App Audio Wizard ATEN VK-Steuerung über LAN / RS-232
  • Wählbarer automatischer Standby-Modus – das Gerät schaltet automatisch in den Standby-Modus, wenn der Signalpegel für eine bestimmte Dauer (10 / 30 / 60 Minuten) unter -50 / -60 / -70 dBu fällt
  • Unterstützt PoE für Redundanzbetrieb und macht zusätzliche Verkabelung überflüssig
  • Unterstützt Dante Daisy Chaining zur Vereinfachung der Verkabelung der Systeminfrastruktur
  • Kompaktes Gehäuse in halber Rack-Größe – flexible Installation in Racks und einfache Platzierung unter Schreibtischen oder auf flachen Oberflächen
  • Arbeitet mit ATEN Pro Audio-Modellen zur Realisierung verteilter DSP-Systeme
Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
Audio/Video Leistungsverstärker
Produkttyp:
Audioverstärker
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1 x AD400E 4-Kanal Mikrofon/Line-Vorverstärker mit DSP un...
Höhe:
6.5 cm
Breite:
30 cm
Tiefe:
25 mm
Gewicht:
1.705 kg
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
250 mm
Verpackungstiefe:
310 mm
Paketgewicht:
1.75 kg
Bruttogewicht:
1,75
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Video, Leistungsverstärker, Kurzschlussschutz, Audiosysteme, Audio, Klangqualität, Verstärker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 407,05*
€ 461,07*
Lager 337
Frei Haus
ab € 407,58*
€ 462,39*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 452,56*
€ 510,53*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,39*
€ 550,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,79*
€ 547,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,00*
€ 536,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,07*
€ 529,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,58*
€ 485,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.