Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 2XRT-0101G IR Remote Control


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN 2XRT-0101G IR Remote Control
ATEN 2XRT-0101G IR Remote Control
ATEN 2XRT-0101G IR Remote Control
ATEN 2XRT-0101G IR Remote Control
Artikel-Nr.:
     337-14.01.6718
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     2XRT-0101G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heimkino
Heimkinoanlage
Heimkinosystem
Heimtheatersystem

Infrarot-Fernbedienung

IR Remote Control zur Fernbedienung mit optionalem IR Extensions Cable 2XRT-0003G für

  • VS0201
  • VS0401
  • VM0404

oder als Ersatzteil der bereits im Geräteumfang enthaltenen IR Fernsteuerung bei:
  • VM0404H
  • VM0808
  • VM0808H
  • VS481A
  • VS461
  • VS231
  • VS261
  • VS482

Reichweite der Fernsteuerung: ca. 5m

Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
Switchboxen KVM
Produkttyp:
IR Remote Control
Farbe:
schwarz
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
60 mm
Verpackungstiefe:
120 mm
Paketgewicht:
0.023 kg
Bruttogewicht:
0,023
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: heimkino, VS482, keyboardvideomouseswitch, VM0404, KVMZubehör, VE814, VS0201, KVMUmschalter, VE810, VS0401, ATEN, VM0808, KVMSwitch, VM0808H
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 18,73*
€ 26,19*
4 Tage
1
€ 1,00*
ab € 25,88*
€ 35,83*
€ 3,50*
ab € 34,94*
€ 47,90*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
VS481B-AT-G
ab € 32,54*
Zubehör
Aten
VS0401
ab € 70,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.