Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Display Adapter USB Typ C - DisplayPort v1.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE Display Adapter USB Typ C - DisplayPort v1.2
VALUE Display Adapter USB Typ C - DisplayPort v1.2
VALUE Display Adapter USB Typ C - DisplayPort v1.2
VALUE Display Adapter USB Typ C - DisplayPort v1.2
VALUE Display Adapter USB Typ C - DisplayPort v1.2
Artikel-Nr.:
     337-12.99.3220
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     12.99.3220
EAN/GTIN:
     7611990155712
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel

Schließen Sie Ihr MacBook, Ultrabook, Notebook/Laptop oder PC mit USB Typ C Anschluss an jedem DP-Display oder an einen Projektor mit DP-Anschluss an

  • USB 3.1 Typ C zu DisplayPort-Kabeladapter (für Macbook, Ultrabook, Notebook/Laptop oder PC)
  • Dieser Adapter ermöglicht es Ihnen, Ihr Display auf einen DisplayPort-fähigen Fernseher oder Monitor zu spiegeln oder zu erweitern
  • Tragbares, kompaktes Design
  • Kein Netzteil erforderlich
  • Anschlüsse: DisplayPort-Buchse und Typ C Stecker
  • Kabellänge: ca. 10 cm
  • Displayport Version 1.2 ermöglicht eine höhere Auflösung, Bildwiederholraten und größere Farbtiefe

Hinweis: Unterstützung von "Alternate Mode (DisplayPort-Alt-Modus)" vorausgesetzt

Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
USB-DisplayPort Adapter
Farbe:
schwarz
Länge:
0.1 m
Übertragungsqualität:
DisplayPort v1.2
Max. Auflösung:
3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1)
Anschlüsse Seite 1 (PC):
Typ C Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
DisplayPort Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB Typ C (USB-C)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
DisplayPort
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Anwendungsbereich:
extern
Technische Besonderheiten:
DisplayPort Version 1.2
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
55 °C
Höhe:
11 mm
Breite:
23.5 mm
Tiefe:
150 mm
Gewicht:
27.4 g
Bruttogewicht:
0,02
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.44
Weitere Suchbegriffe: Externe Grafikkarte, USB DisplayPort Adapter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB-C DisplayPort Adapter, usb kabel typ-c displayport, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ c, Konverter, spiegeln, DisplayPort, usb3, VideoAdapter, usbc, Adapter, grafikadapter, monitoradapter, erweitern, usbdisplay, usb3.1, USB 3.1, MAC, Display, displayadapter, TypC, DP
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 10,26*
€ 14,65*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 13,85*
€ 19,67*
4 Tage
119
€ 1,00*
ab € 15,76*
€ 22,20*
€ 3,50*
ab € 20,82*
€ 28,97*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
12.03.3221
ab € 32,25*
Ähnlich
ROLINE
12.03.3220
ab € 14,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.