Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR D15 Rundstab 90 Sh Ø5x1000


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Artikel-Nr.:
     334SW-762150
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     532704560003000100000000005000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PUR-Rundstab
Polyurethan-Rundstab
Rundprofil
Rundstab
PUR Rundmaterial D15 90° Shore 1000mm lg x 5 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5 mm
Härte:
90 Shore A
Breite:
1000 mm
Länge:
1000 mm
Produkt:
Rundstab
Anforderungsklasse:
Elastomere
Material:
PUR (D15) Vulkollan<sup>®</sup>
Dichte:
1,26 g/cm³
Temperatureinsatzbereich:
-30 °C bis +80 °C
Farbe:
braun
Norm:
DIN ISO 3302-1 M3
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Rundstange, pur rundprofil, rundstab 3 x 1000mm, pur rundstab, Vullkollan D15, Halbzeug, Kunststoff, Rundmaterial, D15, Vulkollan, PUR, Elastomer, D15, 90°
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 38,49*
€ 45,80
pro Meter
ab 5 Meter
€ 36,96*
€ 43,98
pro Meter
ab 10 Meter
€ 35,55*
€ 42,30
pro Meter
ab 20 Meter
€ 35,14*
€ 41,82
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 28,92*
€ 34,41
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.