Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HGW PFCC42 Rundstab Ø30x1000


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Artikel-Nr.:
     334SW-197600
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     520208960000000100000000030000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PF-Rundstab
Rundprofil
Rundstab
Rundstange
HGW Rundmaterial PFCC42 ca.1000mm lg. x 30 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
30 mm
Breite:
1000 mm
Länge:
1000 mm
Produkt:
Rundstab
Anforderungsklasse:
Duroplaste
Material:
Hgw (2088) PF CC 42
Dichte:
1,25 bis 1,40 g/cm³
Temperatureinsatzbereich:
+120 °C
Farbe:
braun
Norm:
EN 61212
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: hgw rundstab, rundstab 3 x 1000mm, rundstab durchmesser 30mm, HGW Rundmaterial Typ 2088, Halbzeug, Kunststoff, Rundmaterial, HGW, Hartgewebe, CC42, 2088
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 37,53*
€ 44,66
pro Meter
ab 5 Meter
€ 36,03*
€ 42,88
pro Meter
ab 10 Meter
€ 34,69*
€ 41,28
pro Meter
ab 20 Meter
€ 34,25*
€ 40,76
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 28,31*
€ 33,69
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.