Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE 1000 Rundstab sw Ø80x1000


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Artikel-Nr.:
     334SW-10422237
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     541300160900000100000000080000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PE-Rundstab
Rundprofil
Rundstab
Rundstange
PE 1000 Rundmaterial schwarz 1000mm lg x 80 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
80 mm
Länge:
1000 mm
Produkt:
Rundstab
Anforderungsklasse:
Technische Kunststoffe
Material:
PE 1000 extrudiert
Dichte:
'0,94 g/cm³
Temperatureinsatzbereich:
-200 °C bis +70 °C
Farbe:
schwarz
Norm:
DIN EN 15860
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: pe 1000 rundstab, pe rundstab, PC 1000 Rundmaterial, Halbzeug, Kunststoff, Rundmaterial, PE, schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,43*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 87,24*
€ 103,82
pro Meter
ab 2 Meter
€ 86,46*
€ 102,89
pro Meter
ab 5 Meter
€ 82,33*
€ 97,97
pro Meter
ab 10 Meter
€ 82,00*
€ 97,58
pro Meter
ab 500 Meter
€ 68,43*
€ 81,43
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.