Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PET Rundstab nat Ø20x1000


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Artikel-Nr.:
     334SW-10421917
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2001121071
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PET-Rundstab
PETP-Rundstab
Polyester Rundstab
Rundprofil
PET Rundmaterial natur 1000mm lg x 20 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
20 mm
Länge:
1000 mm
Produkt:
Rundstab
Anforderungsklasse:
Technische Kunststoffe
Material:
PETP extrudiert
Dichte:
1,39 g/cm³
Temperatureinsatzbereich:
-20 °C bis +100 °C
Farbe:
natur
Norm:
DIN EN 15860
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Rundstab, Rundstange, pet rundstab natur, rundstab pet, rundstab 3 x 1000mm, PET Rundmaterial, Halbzeug, Kunststoff, Rundmaterial, PET, natur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,67*
€ 11,51
pro Meter
ab 2 Meter
€ 9,42*
€ 11,21
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,98*
€ 10,69
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,85*
€ 10,53
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,60*
€ 10,23
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,92*
€ 8,23
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.