Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PA 6 Guss Rundstab sw Ø125x1000


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Artikel-Nr.:
     334SW-10421553
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1609120158
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nylon-Rundstab
Nylon6 Rundstab
Nylon6 Stab
PA-Rundstab
PA 6 Guß Rundmaterial schwarz 1000mm lg x 125 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
125 mm
Länge:
1000 mm
Produkt:
Rundstab
Anforderungsklasse:
Technische Kunststoffe
Material:
PA 6 Guß
Temperatureinsatzbereich:
-30 °C bis +85 °C
Farbe:
schwarz
Norm:
DIN EN 15860
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Polyamid-Rundstab, Rundprofil, Rundstab, Rundstange, pa rundstab schwarz, pa rundprofil, rundstab schwarz, PA 6 Rundmaterial, Halbzeug, Kunststoff, Rundmaterial, PA 6, schwarz, Ertalon, Polyamid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 250,99*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 302,52*
€ 360,00
pro Meter
ab 2 Meter
€ 301,63*
€ 358,94
pro Meter
ab 5 Meter
€ 296,68*
€ 353,05
pro Meter
ab 10 Meter
€ 272,57*
€ 324,36
pro Meter
ab 500 Meter
€ 250,99*
€ 298,68
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.