Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC 1000 Platte nat 1000x620x30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Artikel-Nr.:
     334SW-10420669
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1120111101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PC-Platte
Polycarbonat Platte
Polycarbonat Tafel
Platten (Halbzeuge)
PC 1000 Platte natur 1000mm lg x 620mm x 30 mm
Weitere Informationen:
Dicke:
30 mm
Breite:
620 mm
Länge:
1000 mm
Gewicht:
24,75 kg/St.
Produkt:
Platte
Anforderungsklasse:
Technische Kunststoffe
Material:
PC 1000 (Industriequalität)
Dichte:
1,20 g/cm³
Temperatureinsatzbereich:
-60 °C bis +115 °C
Farbe:
transparent
Norm:
DIN EN 15860
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: polycarbonat platte 1000mm x 2000mm, pc platte, platten (halbzeuge) farblos, PC 1000 Platten, Halbzeug, Kunststoff, Platte, PC, natur, High-Tech
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 991,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.175,51*
€ 1.398,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.153,84*
€ 1.373,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.079,69*
€ 1.284,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.036,44*
€ 1.233,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 991,46*
€ 1.179,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.