Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HGW PFCC42 Rundstab Ø95x1000


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Artikel-Nr.:
     334SW-10320483
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PF-Rundstab
Rundprofil
Rundstab
Rundstange
HGW Rundmaterial PFCC42 ca.1000mm lg. x 95 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
95 mm
Breite:
1000 mm
Länge:
1000 mm
Produkt:
Rundstab
Anforderungsklasse:
Duroplaste
Material:
Hgw (2088) PF CC 42
Dichte:
1,25 bis 1,40 g/cm³
Temperatureinsatzbereich:
+120 °C
Farbe:
braun
Norm:
EN 61212
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: hgw rundstab, rundstab 3 x 1000mm, HGW Rundmaterial Typ 2088, Halbzeug, Kunststoff, Rundmaterial, HGW, Hartgewebe, CC42, 2088
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,13*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 240,06*
€ 285,67
pro Meter
ab 2 Meter
€ 238,99*
€ 284,40
pro Meter
ab 5 Meter
€ 237,56*
€ 282,70
pro Meter
ab 10 Meter
€ 230,37*
€ 274,14
pro Meter
ab 500 Meter
€ 196,13*
€ 233,39
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.