Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wacker ELASTOSIL® M4643 A+B Add-vern. 1kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-987190
Hersteller:
     Wacker Chemie
Herst.-Nr.:
     60010085 + 60010090
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Wacker M 4643 A/B
Wacker
Dichtstoff
Klebstoff
Wacker Silikonkautschuk Elastosil M 4643 A+B Additionsvernetzend Dose a 1 kg
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Dose
Gebindegröße:
1 kg
Farbe:
grau
Mischungsverhältnis:
9:1
Härte:
48° Shore A
Eigenschaften:
mittelhart
Viskosität:
Gießmasse
Typ:
ELASTOSIL M 4643 A/B
Hersteller:
WACKER
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Silikonkautschuk, Silikon, Abformmassen, RTV2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,98*
€ 147,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,14*
€ 146,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,22*
€ 139,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,94*
€ 136,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,91*
€ 116,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.