Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wedi AS 50 x 65 x 8 NBR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-973980
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     200000170934
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
radialwellendichtring 50x65x8
radial wellendichtring
Wellendichtring AS 50 x 65 x 8 NBR DIN3760
Weitere Informationen:
Innen Ø:
50,00 mm
Außen Ø:
65,00 mm
Breite:
8,00 mm
Typ:
AS
Material:
NBR
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: radial-wellendichtring nbr, NBR, dicht, Dichtring, radial, Wellendichtring, Wedi, Simmerring, rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,941*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,901*
€ 4,64219
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,851*
€ 4,58269
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,9972*
€ 3,56667
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9748*
€ 2,35001
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,9148*
€ 2,27861
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,498*
€ 1,78262
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,131*
€ 1,34589
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,941*
€ 1,11979
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.