Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wedi A 40 x 62 x 7 NBR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-967330
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     967330
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
radial wellendichtring
Wellendichtring A 40 x 62 x 7 NBR DIN3760
Weitere Informationen:
Innen Ø:
40,00 mm
Außen Ø:
62,00 mm
Breite:
7,00 mm
Typ:
A
Material:
NBR
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: NBR, dicht, Dichtring, radial, Wellendichtring, Wedi, Simmerring, rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,3103*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,52*
€ 6,5688
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,48*
€ 6,5212
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,8855*
€ 5,81375
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,3592*
€ 5,18745
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,0603*
€ 4,83176
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,3103*
€ 3,93926
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.