Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wedi AS 25 x 35 x 7 NBR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-956450
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     956450
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
radialwellendichtring 25x35x7 nbr
radial wellendichtring
Wellendichtring AS 25 x 35 x 7 NBR DIN3760
Weitere Informationen:
Innen Ø:
25,00 mm
Außen Ø:
35,00 mm
Breite:
7,00 mm
Typ:
AS
Material:
NBR
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: radial-wellendichtring nbr, NBR, dicht, Dichtring, radial, Wellendichtring, Wedi, Simmerring, rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,359*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,25*
€ 8,6275
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,036*
€ 4,80284
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,866*
€ 4,60054
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,5495*
€ 4,22391
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,1476*
€ 3,74564
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,929*
€ 3,48551
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,359*
€ 2,80721
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.