Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HTD-ZR1000 8M 85mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-937010
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     937010
EAN/GTIN:
     4014486054767
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
HTD-Zahnriemen 1000 8M 85 mm
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Breite:
85 mm
Teilung:
8M
Hersteller:
Optibelt
Bezeichnung:
Zahnflachriemen
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen optibelt, zahnflachriemen, HTD-Zahnflachriemen, Antrieb, Riemen, Zahnriemen, Neoprene, HTD
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,00*
€ 72,28*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 56,46*
€ 72,53*
€ 4,95*
ab € 60,153*
€ 74,583*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 69,97*
€ 85,34*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 107,32*
€ 127,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,38*
€ 151,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,69*
€ 150,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,95*
€ 141,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,54*
€ 137,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,32*
€ 127,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.