| |
|
| Artikel-Nr.: 334-926440 Herst.-Nr.: 000719862606312 EAN/GTIN: 4012802723007 |
| |
|
| | |
| Nadelkranz K100X107X21-A-0-7 INA Weitere Informationen: | | Typ: | K 100X107X21 | Ausführung: | A/0-7 | Innen Ø: | 100,00 mm | Außen Ø: | 107,00 mm | Breite: | 21,00 mm | Hersteller: | INA | Bez./Bauart: | Nadelkranz | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: INA, SKF, Kranz, Nadel, Lager, Wälzlager |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,12* | € 40,73* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 34,01* | € 42,95* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 34,00* | € 44,18* | | | | | 5 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 39,61* | € 49,57* | | | | Lager 334 | | | | | | € 7,95* | ab € 53,56* | € 64,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|