Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wedi A 55 x 68 x 8 NBR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-912510
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     912510
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
radialwellendichtringe 55x68x8
radial wellendichtring
Wellendichtring A 55 x 68 x 8 NBR
Weitere Informationen:
Innen Ø:
55,00 mm
Außen Ø:
68,00 mm
Breite:
8,00 mm
Typ:
A
Material:
NBR
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: radial-wellendichtring nbr, NBR, dicht, Dichtring, radial, Wellendichtring, Wedi, Simmerring, rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,4855*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,91*
€ 11,7929
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,19*
€ 10,9361
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,598*
€ 5,47162
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,458*
€ 5,30502
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,0172*
€ 4,78047
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,4664*
€ 4,12502
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,0355*
€ 3,61225
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,4855*
€ 2,95775
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.