Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wedi A 35 x 47 x 7 NBR


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-880570
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000013130
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
radial-wellendichtring 35x47x10
radial-wellendichtring trelleborg
Wellendichtring A 35 x 47 x 7 NBR DIN3760
Weitere Informationen:
Innen Ø:
35,00 mm
Außen Ø:
47,00 mm
Breite:
7,00 mm
Hersteller:
Trelleborg
Typ:
A
Material:
NBR
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: radial wellendichtring, NBR, dicht, Dichtring, radial, Wellendichtring, Wedi, Simmerring, rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,556* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 113,37*
€ 134,9103
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 75,35*
€ 89,6665
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,89*
€ 67,6991
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,725*
€ 50,84275
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,56*
€ 39,9364
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,80*
€ 33,082
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.