Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-Ring 151,77 x 6,99 NBR 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-835880
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     835880
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
X-Ring
x-ringe nbr
x-ring
X-Ring 151,77 x 6,99 NBR 70 AS- 437
Weitere Informationen:
Innen Ø:
151,77 mm
W Ø:
6,99 mm
Material:
NBR
Härte:
70° Shore A
Prüfnorm:
ISO 3601/AS 568
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: NBR, dicht, Dichtring, Dichtung, Quad-Ring, X-Seal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,579*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,10*
€ 13,209
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,32*
€ 12,2808
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,618*
€ 9,06542
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,548*
€ 8,98212
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,218*
€ 8,58942
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,5391*
€ 7,78153
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,8822*
€ 6,99982
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,559*
€ 6,61521
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,579*
€ 5,44901
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.