Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPDM-Kl-Prof GRE1682/4 B2175,75Sh 32m sw


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-788310
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     788310
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Moosgummi
Moosgummiprofil
moosgummi
Klemmprofil EPDM Gemaeß Zeichnung GRE-1682/4 Qualitaet EPDM Farbe schwarz Haerte 75° +/-5° Shore A Ausfuehrung glyzerinisiert
Weitere Informationen:
Qualität:
EPDM
Härte:
75° Shore A
Farbe:
schwarz
Maß A:
4,5 mm
Maß B:
2,5 mm
Maß C:
8 mm
Maß D:
17,8 mm
Maß E:
11 mm
Maß F:
10 mm
passender Füller:
0058960, 0411700
VPE:
32 MTR
Eigenschaften:
ausgezeichnete Witterungs- und Ozonbeständigkeit, gute Säurebeständigkeit
Toleranzen:
DIN ISO 3302-1 E2
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Klemmprofil, Dichtrpofil, Dichtung, Scheibeneinfassprofil, Verglasungsprofil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,8597*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 32 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 5,8197*
€ 6,92544
pro Meter
ab 500 Meter
€ 5,5297*
€ 6,58034
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 5,2697*
€ 6,27094
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 4,8597*
€ 5,78304
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
411700
ab € 0,5576*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.