Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Prof GRE2198 sw 100m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-411700
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     411700
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Füllerprofil
Dichtprofil
Dichtung
Füller
Fuellerprofil Gemaeß Zeichnung GRE-2198 Qualitaet PVC Farbe schwarz Haerte 90° +/-5° Shore A
Weitere Informationen:
Zeichnungs-Nr.:
GRE2198
Qualität:
PVC
Härte:
90° +/-5° Shore A
Farbe:
schwarz
VPE:
100 MTR
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5576*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,7176*
€ 0,85394
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,7076*
€ 0,84204
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,6776*
€ 0,80634
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,6676*
€ 0,79444
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 0,5576*
€ 0,66354
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Löwe Gebr. Schröder
3101
ab € 25,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.