Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mulco Sy-ZS-LS 21 T5/ 10-2 Nabe,DV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-77900
Hersteller:
     Mulco
Herst.-Nr.:
     310
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Mulco Zahnscheibe LS 21 T5/ 10 -2 Nabe, DV
Weitere Informationen:
Zähnezahl:
10 Stück
Breite (BN):
21 mm
Bordscheibenanzahl:
2 Stück
Nabe (dnxln):
8x6
Ausführung:
Nabe, DV
Material:
Alu
Teilung:
T5
Scheibe:
Alu RoHS-konform
Bordscheibe:
Stahl verzinkt
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad, Antrieb, Scheibe, Zahnscheibe, Zahnriemen, Synchronscheibe, Riemenscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.