| |
|
| Artikel-Nr.: 334-680710 Herst.-Nr.: 000035955906501 EAN/GTIN: 4047643173292 |
| |
|
| | |
| Axialnadelkranz AXK150190-A-0-10 INA Weitere Informationen: | | Typ: | AXK 150190 | Ausführung: | A/0-10 | Innen Ø: | 150,00 mm | Außen Ø: | 190,00 mm | Breite: | 5,00 mm | Hersteller: | INA | Bez./Bauart: | Axialnadelkranz | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 50,26* | € 61,50* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 52,56* | € 63,97* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 61,84* | € 72,83* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 62,84* | € 73,54* | | | | Lager 334 | | | | | | Frei Haus | ab € 83,14* | € 94,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|