Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elastik-Vollgu. Schwerlastrad SE200-20K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-669730
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     SE 200/20K
EAN/GTIN:
     4047526003456
Suchbegriffe:
Nylonrad
Polyamidrad
Polyamidrolle
Schwerlastrad
Elastik-Vollgummi Schwerlastrad SE 200-20 K
Weitere Informationen:
Bestell-Nr.:
SE 200/20K
Rad Ø:
200 mm
Radbreite:
50 mm
Tragfähigkeit:
500 KGM
Achsloch Ø:
20 mm
Nabenlänge:
60 mm
Varianten:
Radkörper: dickwandige Stahlblechfelge, 3-fach verschweißt, mit Stahlrohrnabe,
Lagerart:
Kugellager
Produkttyp:
Rad
Material Rad:
Gummi
Material Radkörper:
Stahl
Radkörperfarbe:
anthrazit
Belagshärte:
65° Shore A
Temperaturbeständigkeit:
-25 °C bis 80 °C
Rollwiederstand:
sehr gut
Fahrgeräusch:
sehr gut
Bodenschonung:
sehr gut
Hersteller:
Blickle
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 93,24*
€ 117,08*
3 Tage
100
Frei Haus
ab € 93,55*
€ 118,74*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,30*
€ 176,05*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,05*
€ 209,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,07*
€ 208,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,44*
€ 198,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,98*
€ 192,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,30*
€ 171,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.