Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 3459 SE 200/20K Schwerlast-Rad Rad-Durchmesser: 200 mm Tragfähigkeit (max.): 600 kg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     102-2175546-BP
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     3459
EAN/GTIN:
     4047526003456
Suchbegriffe:
Nylonrad
Polyamidrad
Polyamidrolle
Schwerlastrad
Blickle 3459 SE 200/20K Schwerlast-Rad Rad-Durchmesser: 200 mm Tragfähigkeit (max.): 600 kg 1 St.

Schwerlast-Rad SE 200/20K

Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Stahl-Radkörper

Reifen:

• hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A
• sehr hoher Fahrkomfort
• sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
• geringer Rollwiderstand
• Farbe schwarz
• auf den Radkörper aufvulkanisiert

Radkörper:

• dickwandiges Stahlblech, mit Stahlrohrnabe, dreifach verschweißt
• unempfindlich gegen Schmutz, Stöße und Schläge
• lackiert, Farbe anthrazit

Sonstige Eigenschaften:

• chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
• Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C

Technische Daten:
Achsloch-Durchmesser: 20 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Lagerart: Kugellager · Material: Gummi,Stahl · Rad-Durchmesser: 200 mm · Radbreite: 50 mm · Tragfähigkeit (max.): 600 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Blickle
Lagerart:
Kugellager
Farbe:
schwarz
Material:
Gummi | Stahl
Achsloch-Durchmesser:
20 mm
Tragfähigkeit (max.):
600 kg
Radbreite:
50 mm
Rad-Durchmesser:
200 mm
Produkt-Art:
Schwerlast-Rad
Weitere Suchbegriffe: Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, vollgummiräder ø 200 x 50 mm, polyamidrad, gummirollen 200/50/140, Blickle, 3459, SE 200/20K, einbaurollen, laufrollen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 93,68*
€ 117,27*
Lager 102
100
Frei Haus
ab € 94,32*
€ 119,01*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,97*
€ 176,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,01*
€ 141,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,59*
€ 139,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,38*
€ 133,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,17*
€ 127,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 106,61*
€ 126,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,32*
€ 112,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.