Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Dichtungstechnik
>
0-Ring
>
Artikel
OR 110,00 x 4,00 FPM 70
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
334-657390
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
657390
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring 110,00 x 4,00 FPM 70
Weitere Informationen:
Innen Ø:
110,00 mm
Schnur Ø:
4,00 mm
Material:
FPM
Härte:
70 Shore A
Farbe:
schwarz
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
... >
O-Ringe FPM - Standardsortiment
>
O-Ringe FPM 70 schwarz - Schnur 0,70 bis 6,99 mm
>
O-Ringe FPM 70 schwarz - Schnur 4 bis 10,00 mm
Weitere Suchbegriffe:
O-Ringe
,
o-ring material fpm
,
0-ring
,
FPM
,
dicht
,
Dichtring
,
Dichtung
,
Rundring
,
Gummiring
,
Oring
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,85*
€ 10,5315
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,16*
€ 9,7104
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,157*
€ 4,94683
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,027*
€ 4,79213
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,2296*
€ 3,84322
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,0428*
€ 3,62093
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,7733*
€ 3,30023
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,2833*
€ 2,71713
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.