Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-M_ZR,endlich20T2,5 x


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-653480
Hersteller:
     Breco
Herst.-Nr.:
     653480
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen
Breco- Zahnriemen, endlich 20 T2,5 x
Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Teilung:
T2,5
Hersteller:
BRECO
Bezeichnung:
Zahnriemen endlich
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Breco-Zahnriemen T2,5, Antrieb, Meterware, Polyurethan, PU-Riemen, Zahnriemen, Breco
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 33,45*
€ 39,81
pro Meter
ab 2 Meter
€ 32,47*
€ 38,64
pro Meter
ab 5 Meter
€ 30,45*
€ 36,24
pro Meter
ab 10 Meter
€ 28,76*
€ 34,22
pro Meter
ab 20 Meter
€ 27,97*
€ 33,28
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 23,54*
€ 28,01
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Breco
68920
ab € 18,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.