Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadelkranz K65X70X20 SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-630680
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     K 65X70X20
EAN/GTIN:
     7316571006949
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz skf
nadelkranz
Nadelkranz K65X70X20 SKF
Weitere Informationen:
Typ:
K 65X70X20
Innen Ø:
65,00 mm
Außen Ø:
70,00 mm
Breite:
20,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Nadelkranz
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: INA, SKF, Kranz, Nadel, Lager, Wälzlager
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 6,37*
€ 7,70*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 17,02*
€ 25,51*
1
€ 3,19*
ab € 18,85*
€ 26,50*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 18,95*
€ 26,80*
3 Tage
6
1
€ 4,30*
ab € 19,85*
€ 29,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 15 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
10047073
ab € 9,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.