Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gi-Puffer SBR 30xH 32mm sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-63030
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     63030
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Türpuffer
GI
Gummi
Fluidtechnik
Gummi-Puffer RH 3371 SBR D 30 mm H 32 mm schwarz
Weitere Informationen:
Durchmesser:
30 mm
Höhe:
32 mm
Ausführung:
Z
Material:
SBR
Farbe:
schwarz
Lochbohrung:
6 mm
VPE:
100 Stück
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6999*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,0006*
€ 1,19071
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9806*
€ 1,16691
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8699*
€ 1,03518
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8499*
€ 1,01138
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8299*
€ 0,98758
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,6999*
€ 0,83288
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.