Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gi-Puffer TPE 25xH 10mm gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-62970
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     62970
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Türpuffer
GI
Gummi
Fluidtechnik
Gummi-Puffer RH 3311 TPE D 25 mm H 10 mm grau RoHS-konform Ursprungsland CHINA
Weitere Informationen:
Durchmesser:
25 mm
Höhe:
10 mm
Ausführung:
K
Material:
TPE
Farbe:
grau
Lochbohrung:
4,5 mm
VPE:
100 Stück
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3984*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6103*
€ 0,72626
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4984*
€ 0,5931
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4884*
€ 0,5812
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3984*
€ 0,4741
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.