Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gi-Puffer TPE 25xH 10mm sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-62940
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     62940
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Türpuffer
GI
Gummi
Fluidtechnik
Gummi-Puffer RH 3309 TPE D 25 mm H 10 mm schwarz
Weitere Informationen:
Durchmesser:
25 mm
Höhe:
10 mm
Ausführung:
K
Material:
TPE
Farbe:
schwarz
Lochbohrung:
4,5 mm
VPE:
100 Stück
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3791*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5982*
€ 0,71186
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5782*
€ 0,68806
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5091*
€ 0,60583
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4791*
€ 0,57013
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4591*
€ 0,54633
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3791*
€ 0,45113
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.