Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZR320 XL 050 12,7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-620850
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     620850
EAN/GTIN:
     4014486300048
Suchbegriffe:
Zahnriemen Zoll
Zahnriemen zöllig
Zoll-Zahnriemen
zahnriemen zoll
Zahnriemen 320 XL 050 12,7 mm
Weitere Informationen:
Länge:
812,8 mm
Länge in Zoll:
320
Breite:
12,7 mm
Breite in Zoll:
050
Teilung:
XL (5,08 mm)
Hersteller:
Optibelt
Bezeichnung:
Zahnflachriemen
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Zoll-Zahnflachriemen XL, Antrieb, Riemen, Zahnriemen, Zahnflachriemen, Neoprene, Optibelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.