| |
|
| Artikel-Nr.: 334-605220 Herst.-Nr.: 2069177 EAN/GTIN: 5010266012131 |
| | | |
|
| | |
| Loctite Flaechendichtung 518 hochfest kartusche a 300 ml Nr. 135482 alt 435566 neu Weitere Informationen: | | Gebindeart: | Kartusche | Gebindegröße: | 300 ml | Farbe: | rot | Produktbereich: | Anaerober Klebstoff | Anwendungsbereich: | für aktive und passive verwindungssteife Metallflansche | Typ: | Loctite 518 | Temperatureinsatzbereich: | -55 °C bis +150 °C | Hersteller: | Henkel | Marke: | LOCTITE | Gefahrenhinweis: | H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Sicherheitshinweis: | P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P501 Inhalt/Behälter gemäß nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/ Gas/ Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loctite Flächendichtung, loctite flächendichtung typ 518, anaerobe kleber, anaerober kleber loctite, Loctite Flächendichten, Klebstoff, Befestigung, Henkel, Loctite, Flächendichten, 518, Gel, anaerob, pen |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 92,19* | € 112,19* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,55* | € 114,40* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 96,19* | € 115,95* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 109,70* | € 130,92* | | | | Lager 334 | | | | | | Frei Haus | ab € 159,25* | € 180,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 300 Milliliter (ab € 0,53084* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|