Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE Flaechendichtung 518-300 ML 51845


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1689-190518-300 ML 51845
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     2069177
EAN/GTIN:
     5010266012131
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Flächendichtung
Loctite Flächendichtmittel
Flaechendichtung 518-300 ML 51845 LOCTITE 518 haertet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflaechen aus. Das anaerobe Flaechendichtungsprodukt wird fuer verwindungssteife Guss-, Aluminium- und Stahlflansche eingesetzt. Kann Spalten bis 0,25mm ueberbruecken und bildet eine flexible, chemikalienbestaendige und widerstandsfaehige Dichtung. Verbindungen sind selbst nach laengerem Einsatz leicht loesbar. Typische Anwendungen sind u. a. das Abdichten von enganliegenden Verbindungen zwischen verwindungssteifen metallischen Dicht- und Flanschflaechen. Das Produkt wird auch fuer die Herstellung von Flaechendichtungen auf verwindungssteifen Flanschverbindungen eingesetzt, z. B. an Getriebe- und Motorgehaeusen. , 518-300 ML 51845, 2069177, LOCTITE, Flaechendichtung
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Herstellerartikelgruppe:
Dichtstoff
Typ:
Flaechendichtung
Festigkeit:
Mittel
Max. Spaltueberbrueckung:
0.25 mm
Farbe:
Rot
Gebinde Inhalt:
300 ml
Viskositaet der Mischung in mPa·s:
500.000 - 1.000.000 mPa·s

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 92,58*
€ 112,63*
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 94,28*
€ 114,86*
2 Tage
5
€ 4,90*
ab € 96,44*
€ 116,41*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 109,89*
€ 131,56*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 116,87*
€ 138,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,63*
€ 134,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,15*
€ 129,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,46*
€ 121,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,52*
€ 118,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,58*
€ 110,17
pro Stück
1 Stück enthält 300 Milliliter (ab € 0,3086* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Henkel
542531
ab € 41,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.